€ 363,30/ stukexcl. btw
€ 439,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | R74G |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Drukbereik | van 0.7 tot 17 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -34 tot 80 °C |