Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel Excelon® R74G-6GK-RFN G3/4 0.3-4bar

  • ERIKS:11584884
  • Fabrikant:7613288215030
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
▪ Manometerpoorten met volledige doorlaat
▪ Uitgebalanceerd regelventiel voor optimale regelkarakteristiek
Opslaan in lijst

€ 335,09/ stukexcl. btw

€ 405,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
R74G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Debiet
max. 105 l/s (G ¼", 10 bar)
Materiaal membraan
PU
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -34 tot 80 °C
Gewicht
780 g