€ 320,25/ stukexcl. btw
€ 387,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | R73G |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -34 tot 80 °C |
€ 51,11/ stukexcl. btw
€ 61,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 79,61/ stukexcl. btw
€ 96,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 50,11/ stukexcl. btw
€ 60,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026