Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel Excelon® R73G-4GK-NMN G1/2 0.3-10bar

  • ERIKS:11584870
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
▪ Manometerpoorten met volledige doorlaat
▪ Uitgebalanceerd regelventiel voor optimale regelkarakteristiek
Opslaan in lijst

€ 204,12/ stukexcl. btw

€ 246,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
R73G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -34 tot 80 °C