Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel Excelon® R73G-3GK-NMN G3/8 0.3-10bar

  • ERIKS:11584864
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
▪ Manometerpoorten met volledige doorlaat
▪ Uitgebalanceerd regelventiel voor optimale regelkarakteristiek
Opslaan in lijst

€ 171,41/ stukexcl. btw

€ 207,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
R73G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -34 tot 80 °C