€ 163,31/ stukexcl. btw
€ 197,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | R72G |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 4 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Debiet | max. 35 l/s (G ¼", 10 bar) |
Materiaal membraan | PU |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -34 tot 65 °C |
Gewicht | 360 g |