€ 1.552,99/ stukexcl. btw
€ 1.879,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 20AG |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Drukbereik | van 0.1 tot 3.5 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 28 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |