Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel 20AG-X4G-PJ100 G1/2 0.7-17bar

  • ERIKS:11584633
Image 1
▪ Drukregelaar met poorten voor algemene pneumatische toepassingen
Opslaan in lijst

€ 875,82/ stukexcl. btw

€ 1.059,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
20AG
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.7 tot 17 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
28 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C