€ 875,82/ stukexcl. btw
€ 1.059,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 20AG |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.1 tot 3.5 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 28 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |