€ 693,98/ stukexcl. btw
€ 839,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 11-808 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Drukbereik | van 0 tot 16 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |