Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel 11-808-960 G3/4 0-16bar

  • ERIKS:11584612
Image 1
▪ Kan op om het even welk punt in het persluchtsysteem worden geplaatst zonder te moeten letten op de bereikbaarheid - het pneumatische drukregelaar kan op de meest geschikte plaats worden geïnstalleerd
Opslaan in lijst

€ 693,98/ stukexcl. btw

€ 839,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
11-808
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0 tot 16 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C