Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelaar 102GB0828 Ø8xG1/4

  • ERIKS:11582192
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Leidingen gemakkelijk in te brengen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke grip van de leidingen
▪ Eenvoudigere persluchtsystemen
Opslaan in lijst

€ 80,68/ stukexcl. btw

€ 97,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
102GB
Type koppeling
Drukverschilkoppeling
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8
Type schroefdraad
BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal corpus
Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht