€ 79,87/ stukexcl. btw
€ 96,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 102GB |
Type koppeling | Drukverschilkoppeling |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 |
Type schroefdraad | BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal corpus | Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht |