€ 21,55/ stukexcl. btw
€ 26,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 24 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 10x8mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |