Eriks
NORGREN

NORGREN Draaivleugel-cilinder dubbelwerkend M/60285/270

  • ERIKS:11580209
Image 1
▪ Compact ontwerp
▪ Voor draaimomenten van 6 to 240 Nm
▪ Vaste of instelbare verdraaiingshoek van 30° tot 270° draaihoeken
▪ Uitvoeringen met enkele of met dubbele draaivleugel
Opslaan in lijst

€ 992,49/ stukexcl. btw

€ 1.200,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/60285
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Slaglengte
270 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Gegoten aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Enkele draaivleugel