€ 876,57/ stukexcl. btw
€ 1.060,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/60280 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Slaglengte | 90 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal buis | Gegoten aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Enkele draaivleugel |