€ 707,64/ stukexcl. btw
€ 856,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/60280 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal buis | Gegoten aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 7 bar |
Variant | Enkele draaivleugel |