Eriks
NORGREN

NORGREN Draaivleugel-cilinder dubbelwerkend M/60280/90

  • ERIKS:11576896
Image 1
▪ Modern, compact ontwerp
▪ Voor draaimomenten van 0,15 tot 247 Nm
▪ Vaste of instelbare verdraaiingshoek
▪ Uitvoeringen met enkele of met dubbele draaivleugel
Opslaan in lijst

€ 411,54/ stukexcl. btw

€ 497,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/60280
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Slaglengte
90 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Gegoten aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 3 tot 7 bar
Variant
Enkele draaivleugel