Eriks
NORGREN

NORGREN Draaikoppeling slow 04017400 buitendraad R1/8

  • ERIKS:11581795
Image 1
▪ Voor gebruik met talloze media
▪ 7 bar maximum
▪ 50 r.p.m. maximum
Opslaan in lijst

€ 168,31/ stukexcl. btw

€ 203,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
04017
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 7 bar
Materiaal afdichting
FKM (FPM)
Materiaal behuizing
Messing
Temperatuurbereik
van -10 tot 70 °C