Eriks
NORGREN

NORGREN Draaikoppeling fast 04016100 buitendraad R1/4

  • ERIKS:11581793
Image 1
▪ Druk en vacuüm modellen
▪ Voor gebruik met talloze media
▪ 7 bar maximum
▪ 2000 r.p.m. maximum
Opslaan in lijst

€ 636,13/ stukexcl. btw

€ 769,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
04016
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 7 bar
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal behuizing
Messing
Temperatuurbereik
van -10 tot 70 °C