Eriks
NORGREN

NORGREN Draaicilinder met tandwiel en tandheugel dubbelwerkend M/162050/MI/180

  • ERIKS:11576822
Image 1
▪ Standmelders kunnen gemonteerd worden verzonken in het profiel
Opslaan in lijst

€ 1.483,62/ stukexcl. btw

€ 1.795,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/162000/MI
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
180 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar