Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare T-inschroefkoppeling zijdelings C02680838 Ø8xG3/8

  • ERIKS:11583547
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0268
Fabrikant ID
C02680838
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C