€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10267 |
Fabrikant ID | 102670405 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |