€ 33,25/ stukexcl. btw
€ 40,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10167 |
Fabrikant ID | 101671448 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |