Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare T-inschroefkoppeling 101670838 Ø8xR3/8

  • ERIKS:11582019
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 16,03/ stukexcl. btw

€ 19,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10167
Fabrikant ID
101670838
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C