Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare knie-schotdoorvoerkoppeling 100490600 Ø6

  • ERIKS:11581870
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 31,29/ stukexcl. btw

€ 37,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10049
Fabrikant ID
100490600
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C