Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare knie-inschroefkoppeling 90° RVS S02470828 Ø8xG1/4

  • ERIKS:12439098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,44/ stukexcl. btw

€ 75,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit S
Fabrikant ID
S02470828
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 225 °C