€ 47,29/ stukexcl. btw
€ 57,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit S |
Fabrikant ID | S02470405 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Werkdruk | van -0.9 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 225 °C |