Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare knie-inschroefkoppeling 90° M02470403 Ø4xM3

  • ERIKS:11583682
Image 1
▪ Pneufit M fittingen zijn klaar voor gebruik, maken snelle montage zonder gereedschap mogelijk en zorgen voor optimale stroom
▪ Pneufit M is een ultracompact alternatief wanneer de ruimte beperkt is
▪ Afneembare grijpring uit roestvrij staal om nylon of polyurethaan leiding te bevestigen (85 of 95 hardheidsmeter)
▪ Vernikkelde messingcomponenten zorgen voor bestendigheid tegen corrosie en vervuiling en een langere levensduur
▪ Vooraangebrachte draadafdichting op alle tapse schroefdraden zorgt voor optimale snelle afdichting
▪ Interne en externe zeskantstalen op rechte fittingen
▪ Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking
▪ Bevestigingsgaten op alle verbindingsfittingen
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit M
Type
M0247
Fabrikant ID
M02470403
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C