€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit M |
Type | M0247 |
Fabrikant ID | M02470305 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 3 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5 |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |