Eriks
NORGREN

NORGREN Draaibare knie-inschroefkoppeling 90° 101471038 Ø10xR3/8

  • ERIKS:11581984
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Alle BSP schroefdraad is voorzien van synthetische afdichting zonder PTFE
▪ Rechte inschroefkoppelingen met 
interne zeskant voor inbussleutel
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10147
Fabrikant ID
101471038
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C