Eriks
NORGREN

NORGREN Conische klemring messing 430030600 Ø6

  • ERIKS:11581753
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm