€ 2.651,01/ stukexcl. btw
€ 3.207,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/60270/M |
Functie | Dubbelwerkend |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 18 mm |
Slaglengte | 90 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal buis | Aluminium |
Materiaal eindkappen | Aluminium legering |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 7 bar |