Eriks
NORGREN

NORGREN Compacte draaicilinder dubbelwerkend magneetuitvoering M/60270/M/90

  • ERIKS:11576885
Image 1
▪ Grote momenten voor een compact product
▪ Minimale trillingen door draaien of belasting betekenen een vloeiende werking
▪ Instelbare draaihoek
▪ Geïntegreerde magneten voormelding positie
Opslaan in lijst

€ 2.222,54/ stukexcl. btw

€ 2.689,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/60270/M
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
14 mm
Slaglengte
90 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Aluminium
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 7 bar