Eriks
NORGREN

NORGREN Compacte balgcilinder enkelwerkend PM/31123

  • ERIKS:11575577
Image 1
▪ Wrijvingsloze werking
▪ Geen smering of onderhoud nodig
▪ Ideaal voor korte slag toepassingen
▪ Isoleert trillingen
▪ Eenvoudig te installeren
Opslaan in lijst

€ 873,94/ stukexcl. btw

€ 1.057,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PM/31000
Functie
Enkelwerkend
Boringdiameter
12 in
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G3/4 in
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 50 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Variant
Standaard