Eriks
NORGREN

NORGREN Compacte balgcilinder enkelwerkend PM/31082

  • ERIKS:11575572
Image 1
▪ Wrijvingsloze werking
▪ Geen smering of onderhoud nodig
▪ Ideaal voor korte slag toepassingen
▪ Isoleert trillingen
▪ Eenvoudig te installeren
Opslaan in lijst

€ 526,87/ stukexcl. btw

€ 637,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PM/31000
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
8 in
Slaglengte
185 mm
Poortaansluiting
G3/4 in
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 50 °C
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Variant
Standaard