€ 411,93/ stukexcl. btw
€ 498,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | PM/31000 |
Functie | Enkelwerkend |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 6 in |
Slaglengte | 115 mm |
Poortaansluiting | G1/2 in |
Materiaal eindkappen | Aluminium |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 50 °C |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Variant | Standaard |