Eriks
NORGREN

NORGREN Compact clinder dubbelwerkend RM/192050/M/50

  • ERIKS:11578819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,42/ stukexcl. btw

€ 437,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RM/192000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
VDMA 24562
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Afdichting
Lage wrijving