€ 231,55/ stukexcl. btw
€ 280,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | RA/191000/M |
Functie | Enkelwerkend |
ISO-norm | ISO 21287 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 40 mm |
Slaglengte | 50 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Standaard |