Eriks
NORGREN

NORGREN Compact cilinder dubbelwerkend buitendraad RA/192050/M/80

  • ERIKS:11578019
Image 1
▪ Bevestigingen volgens ISO 21287
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur
▪ Standmelders rechtstreeks in de speciale groeven (zonder bevestiging) in het profiel geïntegreerd
Opslaan in lijst

€ 193,40/ stukexcl. btw

€ 234,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RA/192000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard