Eriks
NORGREN

NORGREN Compact cilinder dubbelwerkend binnendraad RA/192125/MX/25

  • ERIKS:11578086
Image 1
▪ Bevestigingen volgens ISO 21287
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Afdichtingen met lage wrijving en lange levensduur
▪ Standmelders rechtstreeks in de speciale groeven (zonder bevestiging) in het profiel geïntegreerd
Opslaan in lijst

€ 492,32/ stukexcl. btw

€ 595,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RA/193000/MX
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
125 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M27x2
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard