€ 1.798,50/ stukexcl. btw
€ 2.176,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | RM/900 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 6 in |
Slaglengte | 200 mm |
Poortaansluiting | G1/2 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 30x3.5 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Variant | Standaard |