Eriks
NORGREN

NORGREN Cilinder met trekstang niet-magneetuitvoering dubbelwerkend RM/950/50

  • ERIKS:11611919
Image 1
▪ Ideaal voor een ruim scala aan industriële toepassingen
▪ Uitgebreide reeks bevestigingen
▪ Sterk, betrouwbaar, lang beproefd ontwerp
Opslaan in lijst

€ 1.357,30/ stukexcl. btw

€ 1.642,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
RM/900
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
5 in
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 30x3.5
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Standaard