Eriks
NORGREN

NORGREN Cilinder met trekstang niet-magneetuitvoering dubbelwerkend RM/940/1500

  • ERIKS:11542432
Image 1
▪ Ideaal voor een ruim scala aan industriële toepassingen
▪ Uitgebreide reeks bevestigingen
▪ Sterk, betrouwbaar, lang beproefd ontwerp
Opslaan in lijst

€ 2.022,67/ stukexcl. btw

€ 2.447,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
RM/900
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
4 in
Slaglengte
1.5 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 24x3
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Standaard