Eriks
NORGREN

NORGREN Cilinder met holle zuigerstang dubbelwerkend magneetuitvoering VSM/55625/N2/25

  • ERIKS:11580187
Image 1
▪ Ideaal voor vacuüm- en vloeistoftransport door de zuigerstang
▪ Verdraaiingsvrije en telescopische zuigerstang voor accuraat en herhaalbaar verplaatsen van werkstukken
▪ Corrosiebestendig
▪ Standaard magneetuitvoering
▪ Met kunststof buffers
▪ Directe opbouw van vacuümpompen en zuignappen
Opslaan in lijst

€ 718,43/ stukexcl. btw

€ 869,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
VSM/55600
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 22x1.5
Materiaal buis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van 2 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Verdraaiingsvrije zuigerstang