€ 745,00/ stukexcl. btw
€ 901,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | VSM/55600 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 125 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 22x1.5 |
Materiaal buis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal eindkappen | Aluminium geanodiseerd |
Bedrijfstemperatuur | van 2 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Variant | Verdraaiingsvrije zuigerstang |