Eriks
NORGREN

NORGREN Basisplaat V70526-BAF G1/4

  • ERIKS:11585709
Image 1
▪ Buigzaam subbasissysteem
Opslaan in lijst

€ 54,83/ stukexcl. btw

€ 66,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V44/V45
Norm
ISO 15407-1;VDMA 24 563
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C