Eriks
NORGREN

NORGREN Basisplaat V70410-A50 G1/8

  • ERIKS:23601728
Image 1
▪ Buigzaam subbasissysteem
Opslaan in lijst

€ 273,42/ stukexcl. btw

€ 330,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V44/V45
Norm
ISO 15407-1;VDMA 24 563
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C