Eriks
NORGREN

NORGREN Basisplaat type A zij-aansluiting M/P19132 G3/8 ISO2

  • ERIKS:11575680
Image 1
▪ Voor ISO klepafmetingen #1, #2, #3 en #4
Opslaan in lijst

€ 67,67/ stukexcl. btw

€ 81,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/P19100
Norm
ISO 5599-1;VDMA 24 345
Grootte
ISO2
Aansluitpositie
Zijkant
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
3/8 in