Eriks
NORGREN

NORGREN Banjohuis 100511038 Ø10 voor bout G3/8

  • ERIKS:11581885
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
10051
Fabrikant ID
100511038
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C